オフィスマイン
オフィスマインの 軸付研磨
オフィスマインの ホルダー装着タイプ(バンド)
オフィスマインの ACバンド
とんがりキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
60972108
品番
TOC180S
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
幅(mm)
30
粒度
180
内径(mm)
12
仕様
6mm軸グラインダー
トラスコ品番
483-6227
材質
砥材:C砥粒、布
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000