インサイドブラシ ステン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60972178 品番 51633
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
軸径(Φmm)3 外径(mm)7 線径(mm)0.15 トラスコ品番476-9759 全長(mm)100 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 毛材ステンレス(SUS304) ブラシ長(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする