NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
インサイド毛ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60972293
品番
51601
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
6
トラスコ品番
476-9660
全長(mm)
100
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
毛材
豚毛
ブラシ長(mm)
30