NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
ステンレスワイヤーブラシ 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
60972302
品番
50426
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
25
トラスコ品番
476-9155
幅(mm)
4
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
47
毛材
SUS304