NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
ダイヤ入りナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60972318
品番
51016
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
粒度
240
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
23
トラスコ品番
476-9546
幅(mm)
1.5
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
44
毛材
ダイヤモンド砥粒入ナイロン