NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
研磨砥粒入りナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60972354
品番
51586
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
6
トラスコ品番
476-9627
全長(mm)
100
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
軸長(mm)
100
毛材
GC砥粒入りナイロン
ブラシ長(mm)
30