NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
毛ブラシ カップ型 豚毛 10本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
トラスコ品番
476-9023
注文コード
60972512
品番
50261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
13
トラスコ品番
476-9023
幅(mm)
8
質量(g)
37
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
53
毛材
豚