NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
毛ブラシ ハード 豚毛 10本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
25
幅(mm)
1
注文コード
60972607
品番
50125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
軸径・外径・幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
25
トラスコ品番
476-8957
幅(mm)
1
質量(g)
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
毛材
豚