NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
毛ブラシ ハード 豚毛 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60972616
品番
50317
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
8
トラスコ品番
476-9058
幅(mm)
12
質量(g)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
58
毛材
豚