サンプラテック
スピッツ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1ケース(1000個)
型番
4123
注文コード
60972651
品番
4123
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
目盛(mL)
2.5/5/10
外径(Φmm)
16.2
全長(mm)
103
材質
アクリル
キャップ
捻子蓋
型番
4123