サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
スピッツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
型番
4124
注文コード
60972667
品番
12-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
型番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
目盛(mL)
0.2〜10
外径(Φmm)
16.4
全長(mm)
103
材質
ポリエチレン
キャップ
押蓋
型番
4124