NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
毛ブラシ豚毛 特厚タイプ 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
トラスコ品番
476-8949
注文コード
60972668
品番
50116
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
25
トラスコ品番
476-8949
幅(mm)
4
質量(g)
47
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
47
毛材
豚