サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
スピッツ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
型番
4127
注文コード
60972694
品番
4127
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
目盛(mL)
目盛なし
外径(Φmm)
15.8
全長(mm)
100
材質
ポリスチレン
キャップ
押蓋
型番
4127