CristoneBristle セラミックファイバーブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60972704 品番 CBRG-0520-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
粒度150 軸径(Φmm)3 外径(mm)5 毛丈(mm)20 トラスコ品番787-4561 質量(g)2.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 軸長(mm)29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60972713
2020-03-06
用途:
金型の隅角部に
製造業

金型の辺と辺が交わった隅角の磨きに使用できれば、と購入しました。
リューターにつけて隅角めがけて擦ったところ、あっという間に短くなってしまいました。
こちらの要望には応えられない商品でした。
使い方が違っていただけで、商品自体には問題は無いとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする