曜日別特売
CBRV-0520-3 CristoneBristle セラミックファイバーブラシ 双和化成(SOWA) 60972722

CristoneBristle セラミックファイバーブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1本注文コード60972722品番CBRV-0520-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
粒度400軸径(Φmm)3外径(mm)5毛丈(mm)20トラスコ品番787-4596質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60972713
2020-03-06
用途: 金型の隅角部に
製造業

金型の辺と辺が交わった隅角の磨きに使用できれば、と購入しました。
リューターにつけて隅角めがけて擦ったところ、あっという間に短くなってしまいました。
こちらの要望には応えられない商品でした。
使い方が違っていただけで、商品自体には問題は無いとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする