サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
スピッツ(滅菌済)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
型番
4131
注文コード
60972737
品番
4131
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。電子線滅菌仕様。
目盛(mL)
2.5/5/10
外径(Φmm)
16.4
全長(mm)
100
材質
ポリスチレン
キャップ
押蓋
型番
4131
仕様
滅菌済