スプレーボトル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60972843 品番25504
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)500 材質ポリエチレン 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×95.5×225 使用流体水、手指消毒用アルコール 危険物の類別非危険物
注意
※目盛は付いていません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60972843
2020-04-30
用途:
消毒薬の噴霧

スプレヤーが品薄になる、前代未聞のこのご時世。質の良いスプレーボトルを求めて購入しましたが、噴霧した霧が粗めで用途にはイマイチ向きませんでした。これは洗剤噴霧用のボトルなんですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする