セルスプレッダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 60972886 品番 26469
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ディスポタイプのセルスプレッダー。コストメリットのある商品です。
γ線による滅菌が施されていますので安心してご使用いただけます。
商品は全て個装されています。
ポリプロピレン製なのでオートクレーブが可能です。
取っ手部分が長くコンタミリスクを軽減します。

材質PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)215 幅(mm)30 ブルー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60972886
2016-11-21
用途:
寒天培地への菌体等の塗布

スプレッダーを入れる保護袋がしっかりしていて破れる等の
心配が無いため,安心して無菌操作ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする