フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の デジタルテスタ
工業用マルチメーター 87-5/E2工業技術者用コンボ・キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60973002
品番
87-5/E2 KIT
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。
直流電圧(V)
1000
交流電圧(V)
1000
抵抗(Ω)
50M
質量(g)
1426
仕様
工業用
トラスコ品番
765-7501
連続使用時間
400時間
交流電流(A)
10
最大表示
20000カウント
直流電流(A)
10
検波方式
真の実効値型(RMS)
コンデンサ容量(F)
10m