3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電気測定
3M(スリーエム)の 検電器/検相器
3M(スリーエム)の 検相器
セルライントレーサー TL-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60973158
品番
TL-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
2つの探査モード(磁界探査・電界探査)が不良箇所の特定やストリング出力低下の原因追及に威力を発揮します。
曇りの日でも探査でき、効率的なメンテナンス作業が可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(送信器)120×153×50、(受信器)60×235×30
質量(g)
1600
用途
太陽電池モジュールのメンテナンスに
トラスコ品番
756-6107
セット内容
受信器、送信器、接続クリップテストリード、遮光板、キャリングケース
質量(kg)
1.6
電源
積層型9V乾電池×2本(付属)