たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 墨つぼ
大型鉄工用スミサシ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60973176
品番
6526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
トラスコ品番
786-3667
材質
竹
幅(mm)
18
厚さ(mm)
3
全長(mm)
260
質量(g)
11
タイプ
大型鉄工用