TG54非接触式スポット放射温度計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60973404 品番TG54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500

一般的な放射温度計に比べて、はるかに視認性に優れるカラーTFT液晶を採用しています。

仕様3×1.5VAAA トラスコ品番826-6766 セット内容単4電池×3本、リストストラップ、使用説明書(CD) 材質TPU 質量(g)312 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-30〜650 機能3m耐落下衝撃性能、高輝度LED搭載、アラーム機能、放射率設定など温度測定を円滑に行うための機能を搭載 インターフェイス1.45TFTLCD 距離対測定範囲比(D対S)24対1
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60973404
2020-03-17
用途:
体温測定で使用
製造業

取扱説明書が多国籍用として様々な言語で書かれていた。
設定方法がわかりづらい。
実際に計ってみたが数値があっていない様に思える。
例)額から2cmの所でスイッチを押すが34.0°台の数値になる。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする