フィットロング手袋(グローブボックス用インナー手袋)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード60973412 品番26227
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ディスポーザブルタイプのロング手袋です。伸び易い材質を使用しているので、手が大きい方でも素材を伸ばせばピッタリと装着できます。

全長(cm)43.5 材質ポリオレフィン 入数(枚)100 型番26227 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-23
用途:
グローブボックスの使用
教育・研究機関

手の平回り28cmと書かれていたから大丈夫だろうと買ったものの、指も手も全く入らない。
体格大き目の男性だが、親指を含まなければ22cm、親指を含めても26cmなので、なぜ入らないか納得が行かない。
慎重に伸ばせば入れられないことも無いが、ちょっとした力の加減で破れる。
手にオイルでも塗って滑りをよくすれば入るかもしれないが、そうやって無理矢理入れた場合に入るギリギリの大きさが28cmという意味なのかと疑う。
指が細く手の小さい女性にはピッタリかもしれないけど、万人に使用できるサイズではない。
とても人におススメできない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする