2122 ブックボトルコック付(中栓付) サンプラテック 60973421

 

2122 ブックボトルコック付(中栓付) サンプラテック 60973421
2122 ブックボトルコック付(中栓付) サンプラテック 60973421

ブックボトルコック付(中栓付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)5
内容量1本注文コード60973421品番2122
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。

容量(L)5材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)43材質(コック部)ポリプロピレン材質(キャップ)HDPE(白)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)241×85×386材質(中栓)LDPE中栓ねじ山(コック)20A寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×85×386
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60973421
2023-05-04
用途: 洗剤のストック用
サービス業

●購入のきっかけ
洗濯機の上に洗剤ストックを効率良く保管したかった。
約600mmの幅に詰め替え用や4Lタンクが整頓出来ずに困っていた所にちょうど良く、設置してもそのままコックをひねればボトルにつげる利便性が良かったため。
●良い所
5Lで少し残りがあっても4Lを継ぎ足せる。
コックがある。
スリムに設置できる。
注ぎ口が大きい。
目盛りがある。
●改善点
並べた時にコックを捻る(開)と右隣のコック(閉)と干渉する。
(開けるのは一つだけのことが多いからあまり問題ではないが。)
収納時は目盛りが底になるので読めない。
(縦にして注ぐ時の目安に使う目的?)
平たい所に置いてコックを使う使用方法だと約1Lぐらい残って出なくなる。
(斜め設置すれば多少は良くなる。)
キャップをしっかり閉めるとコックからのでが悪くなる。
(当然のことなので緩めるなり開けるなりすれば良いが…)
●感想
工夫すれば上手く使えます。
このままでもよいがコックをつけるならつけた場合に沿った実用性もあると良いなと思いました。
容器としては内蓋が渋く内蓋だけでもこぼれなさそうで、気密性がよく保管はとても良いと思う。
洗剤の容器はPPやPE製が多いので2種類で出しても良いのかな?
SDSを比較してるわけではないのでベストかは分かりませんが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする