アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
プロテクトアーマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60973517
品番
PA-BN
参考基準価格(税別)
¥3,095
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
仕様
落下防止コード取付可
トラスコ品番
781-1926
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
18
色
黒
高さ(mm)
42
質量(g)
80
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
マグネット
1ヵ所