27032 フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶) サンプラテック 60973647 27032 フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶) サンプラテック 60973647

フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60973647 品番27032
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。
アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。
オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。

容量(mL)500 材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み) トラスコ品番441-0432 高さ(mm)257 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
少量使用する塗料の小分け用
製造業

容器に塗料や溶剤を小分けして使用しているが、長期間揮発は抑えられている。ただし、ボール弁部分に塗料が付着すると固まって動作しなくなるため、ボトルの傾きに注意する必要がある。

2025-10-01
用途:
ヘキサンを入れて使用
製造業

ヘキサンを入れてしばらく使っていましたが、すぐにガスベント部分が壊れた

対象商品:
60973647
2021-02-22
用途:
パーツの洗浄

液だれが無く良好です。
容量が多く、継ぎ足しの手目が省けます。

対象商品:
60973647
2021-02-08
用途:
有機溶剤の小分け・塗料の希釈等に使用
株式会社オーレックス 様

フッ素加工されており、MEK・MIBKに部分的耐える仕様。
商品解説図では、ボトル部分の内壁のみが表面加工されていることになっており、パイプや蓋・液垂防止弁については加工されていないようです。
特に加工されていないものだと、2年程度で亀裂が発生するので、この洗瓶の耐久性に期待したいところです。

2人が参考にしています
対象商品:
60973647
2019-01-18
用途:
アセトン用の洗瓶
国立大学法人東京海洋大学 様

アセトンに耐性があると書いてあったので購入して使ってたのですが、2週間くらい経過したらいつの間にか青いボールが溶けて無くなっていました。全く使えないと思います。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする