NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BNT000形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径(mm)
30
30
25
12
外径(mm)
55
55
47
28
幅(mm)
13
13
12
8
幅B(mm)
13
13
12
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60973816
品番
BNT006/GNP2
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内径(mm)
30
外径(mm)
55
幅B(mm)
13
面取寸法rs(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.6
参考質量(g)
110
幅(mm)
13
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方