BNT005/GNP2 アンギュラ玉軸受 BNT000形 NTN(エヌティーエヌ) 60973825

アンギュラ玉軸受 BNT000形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径(mm)25
外径(mm)47
幅(mm)12
幅B(mm)12
内容量1個注文コード60973825品番BNT005/GNP2
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
内径(mm)25外径(mm)47幅B(mm)12面取寸法rs(mm)0.6面取寸法r1(mm)0.3参考質量(g)67幅(mm)12軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする