BNT002/GNP2 アンギュラ玉軸受 BNT000形 NTN(エヌティーエヌ) 60973834

アンギュラ玉軸受 BNT000形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径(mm)15
外径(mm)32
幅(mm)9
幅B(mm)9
内容量1個注文コード60973834品番BNT002/GNP2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
内径(mm)15外径(mm)32幅B(mm)9面取寸法rs(mm)0.3面取寸法r1(mm)0.15参考質量(g)29幅(mm)9軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする