BNT001/GNP4 アンギュラ玉軸受 BNT000形 NTN(エヌティーエヌ) 60973843

アンギュラ玉軸受 BNT000形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)12
外径(mm)28
幅(mm)8
幅B(mm)8
内容量1個注文コード60973843品番BNT001/GNP4
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
内径(mm)12外径(mm)28幅B(mm)8面取寸法rs(mm)0.3面取寸法r1(mm)0.15参考質量(g)20幅(mm)8軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする