NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(mm)
85
幅B(mm)
36
注文コード
60973868
品番
7917UCDB/GNP5
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・幅B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)
85
外径(mm)
120
幅B(mm)
36
面取寸法rs(mm)
1.1
面取寸法r1(mm)
0.6
参考質量(g)
1256
幅(mm)
36
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方