NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(mm)
80
幅B(mm)
16
注文コード
60973877
品番
7916UCG/GNP4
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・幅B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)
80
外径(mm)
110
幅B(mm)
16
面取寸法rs(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.6
参考質量(g)
444
幅(mm)
16
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方