曜日別特売
7913UCDB/GNP5 アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形 NTN(エヌティーエヌ) 60973886

アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個内径(mm)65幅B(mm)26注文コード60973886品番7913UCDB/GNP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
内径(mm)65外径(mm)90幅B(mm)26面取寸法rs(mm)1面取寸法r1(mm)0.6参考質量(g)490幅(mm)26軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする