2145 ポリテナー 偏平缶 サンプラテック 60973893 2145 ポリテナー 偏平缶 サンプラテック 60973893

ポリテナー 偏平缶

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60973893 品番 2145
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)4 口内径(Φmm)31 仕様偏平、中栓付 材質PE(ポリエチレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×260 口数片口 ノズルなし コックなし 取手あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60973902
2019-08-02
用途:
産廃の処理

液漏れが心配だったのですが、お値段の割に内蓋までついていて大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
60973893
2015-05-21
用途:
オイルの保存用

用途に使用している

2人が参考にしています
対象商品:
60973893
2013-10-20
用途:
洗剤を入れる
株式会社ホルス 様 (卸売・小売業)

やや小ぶりな本体でしっかりとした造り、中栓もしっかりとしていて輸送にも使える。容量表示は無く、横上部に5mmに筋があるが、これが4L表示?違う?分かり悪い。価格も高いので購入不可。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする