曜日別特売
7912UDB/GNP5 アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形 NTN(エヌティーエヌ) 60973895

アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)60幅B(mm)26注文コード60973895品番7912UDB/GNP5
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
内径(mm)60外径(mm)85幅B(mm)26面取寸法rs(mm)1面取寸法r1(mm)0.6参考質量(g)460幅(mm)26軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする