NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
内径(mm)
60
幅B(mm)
26
注文コード
60973904
品番
7912UCDB/GNP4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
この商品は
内径・幅B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)
60
外径(mm)
85
幅B(mm)
26
面取寸法rs(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.6
参考質量(g)
460
幅(mm)
26
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方