ポリテナー 偏平缶(広口)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60973911 品番2639
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。

容量(L)20 仕様偏平、広口、中栓付 材質ポリエチレン 口内径(Φmm)96 外寸法(縦×横×高さ)(mm)345×175×435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60973911
2019-06-08
用途:
キャンピングカーの予備水タンクで使用
運輸・通信業

既存でついているのと同じ口径なので入れ替えて使えるので便利になりました。

対象商品:
60973911
2016-10-11
用途:
食品つゆの搬送
飲食業

持つ所が空洞が無く衛生的に良いです
食品のダシの搬入の為中を手で洗う為こ広口を選んだのですが
もっと口の面取りをしてもらい安全に手を入れれるようにして貰いたいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする