曜日別特売
7908UDB/GNP5 アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形 NTN(エヌティーエヌ) 60973956

アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径(mm)40幅B(mm)24注文コード60973956品番7908UDB/GNP5
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
内径(mm)40外径(mm)62幅B(mm)24面取寸法rs(mm)0.6面取寸法r1(mm)0.3参考質量(g)260幅(mm)24軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする