※20L広口

ポリテナーコック付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60973963 品番 2641
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。

仕様PPコック:25A取付、中栓付 材質PE(ポリエチレン)・コック:PP タイプ20L細口 容量(L)20 目盛なし 口内径(Φmm)51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×190×420 口数片口 ノズルなし コックあり 中栓あり ねじ山1” 取手あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60973972
2022-06-01
用途:
業務用洗剤の希釈に使っています
サービス業

使用し始めて半年たちますが今のところ漏れなど起きておらず満足です。

対象商品:
60973963
2022-03-30
用途:
LLC用に購入も、除草剤用の水タンクに。

工場での使用のため購入したが除草剤用の水タンクに最適。メインの使用はもっぱら軽トラ荷台での作業用です。丈夫な作りで安心です。

対象商品:
60973972
2021-06-10
用途:
農作業
農・林・水産業

マニアックな品ぞろえのモノタロウなので、大変助かってます。
液肥を入れて、田んぼに使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
60973972
2019-06-08
用途:
キャンピングカーの予備水タンクで使用
運輸・通信業

コック付きなので排水処理をするのに効率がよくなり、作業が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
60973972
2019-02-25
用途:
液体洗剤入れに使用
中央リネンサプライ株式会社 様 (製造業)

上部の広口が大きくて洗剤の補充がしやすく作業性が良い。タンクも20L
と大きい為一度の補充で数日間使用できるので良い。コックも指一本でも開閉できるタイプで使いやすい。

対象商品:
60973963
2018-09-21
用途:
フルード貯蓄

ブレーキフルードを貯蓄しているが、特段問題無く使用出来ている。
コックの強度に不安があり、今後使用しているうちに折れないか心配。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする