NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
内径(mm)
30
幅B(mm)
18
注文コード
60973999
品番
7906UCDB/GNP4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
内径・幅B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)
30
外径(mm)
47
幅B(mm)
18
面取寸法rs(mm)
0.3
面取寸法r1(mm)
0.15
参考質量(g)
116
幅(mm)
18
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方