曜日別特売
7904UP5 アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形 NTN(エヌティーエヌ) 60974017

アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)20幅B(mm)9注文コード60974017品番7904UP5
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
内径(mm)20外径(mm)37幅B(mm)9面取寸法rs(mm)0.3面取寸法r1(mm)0.15参考質量(g)40幅(mm)9軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする