ポリプロピレンハイスピードロート

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60974024 品番 1105
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。

材質ポリプロピレン 口径(Φmm)(最大)150 足外径(上部×下部)(Φmm)15×13
注意
※210・240・300mmΦはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:281
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
ビーカーで作った溶液を細口の容器に移す時
医療・福祉・介護関連業

確かに早いです。体感スピードは倍以上です。
濾過目的ではないため濾紙は使いませんが、十分に時短になりました。
ロートとしては安くはありませんので、サイズをよく検討してから注文したほうがよろしいかと思います。

対象商品:
60973981
2023-10-29
用途:
塗料の小分け時
製造業

小さいサイズのロートを探していて購入しました。価格も手頃で気に入ってリピートしています。

対象商品:
60974015
2023-10-19
用途:
CG125FIのエンジンオイル交換時

CG125FIのエンジンオイル交換時の新オイル注油量は800ccです。
オイルはENEOSのUTC 10W-40という1L約800円のオイルを愛用しています。
1L用の軽量オイルジョッキで800ccを軽量し、漏斗をレベルゲージの開口に差し込んで給油しています。
この際にこの漏斗を使いました。
漏斗の先が長いので、丁度良い感じです。

対象商品:
60974015
2023-04-14
用途:
タンクの錆取り剤を注ぐため
製造業

半信半疑でしたが、びっくりするほどらせん状に流れていきます
これにしてよかったです

対象商品:
60973997
2023-03-16
用途:
料理用として

小さい容器に移す際に使っています。このくらい細いロートを使った事がないので比較対象がありませんが、バッチリ目的にあっていて便利に使っています。粘度の高い液体だとかなりゆっくり落ちていきますが、問題はございません。壊れる事はないと思うので今後も使い続けると思います。

対象商品:
60974015
2023-01-27
用途:
一斗缶からの液体(床ワックス)の移し替え
電気・ガス・熱供給・水道業

こぼれないのは当然として、形状が良いのか漏斗部分に液が溜まらず
移し替えたい容器にスッと入ります。

対象商品:
60973997
2021-11-20
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

エンジンオイル交換時に使用してます。小さめを購入したので、エンジンに干渉せず、真っ直ぐに立てることができ満足です。

対象商品:
60974006
2021-05-02
用途:
試薬調整
その他業種

粉材を入れても詰まらず滑るように落ちていってくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする