NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 ULTAGE 7900U形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(mm)
20
幅B(mm)
9
注文コード
60974026
品番
7904UCG/GNP4
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
内径・幅B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径(mm)
20
外径(mm)
37
幅B(mm)
9
面取寸法rs(mm)
0.3
面取寸法r1(mm)
0.15
参考質量(g)
40
幅(mm)
9
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方