アンギュラ玉軸受 7400形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(mm)55
外径(mm)140
幅(mm)66
幅B(mm)66
内容量1個注文コード60974096品番7411BDB
参考基準価格(税別)¥64,080販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
内径(mm)55外径(mm)140幅B(mm)66参考質量(g)5380幅(mm)66軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする