4750FB2W-24A キャリーバック BAHCO(バーコ) 60974104 4750FB2W-24A キャリーバック BAHCO(バーコ) 60974104 4750FB2W-24A キャリーバック BAHCO(バーコ) 60974104 4750FB2W-24A キャリーバック BAHCO(バーコ) 60974104 4750FB2W-24A キャリーバック BAHCO(バーコ) 60974104

キャリーバック

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60974104 品番4750FB2W-24A
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

長物を止めるベルクロがあり、安全に固定し、取り外しも素早く行うことができます。
ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。
着脱可能です。
優れた安定性と静音性を兼ね備えています。
ドライバーを入れるのに理想的なポケット付です。
ハンドソーを入れるのに理想的なポケット付です。
10インチまでのタブレットを収納できるポケットです。
手持ち用の実用的なハンドルです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)660×260×380 ブラック トラスコ品番793-9990 材質ナイロン 幅(mm)660 質量(kg)6.3 高さ(mm)380 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)260 外寸法・幅(mm)660 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60974104
2025-05-08
用途:
電車での移動
株式会社WOODER JAPAN 様 (卸売・小売業)

大きさ、収納には大満足です
ですが、人の多い所では横幅が気になり
改札、エスカレーターでカバンを縦にしないと通る事が出来ないので
長て方向のハンドル付きがあれば最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする