NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 7400形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径(mm)
45
55
45
外径(mm)
120
140
120
幅(mm)
29
66
29
幅B(mm)
29
66
29
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60974105
品番
7409
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
45
内径(mm)
45
外径D(Φmm)
120
外径(mm)
120
幅B(mm)
29
参考質量(g)
1490
幅(mm)
29
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方