BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 物品棚/収納用品
BAHCO(バーコ)の ツールボックス/ツールバッグ
BAHCO(バーコ)の 帆布製
ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60974122
品番
4750FB2-24A
参考基準価格(税別)
¥21,470
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。
複数の内外ポケットは工具を納めることができます。
マジックテープホルダー付です。
底は完全防水です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×260×380
色
ブラック
トラスコ品番
793-9981
材質
ナイロン
幅(mm)
600
質量(kg)
2.55
高さ(mm)
380
材質(本体)
ナイロン
奥行(mm)
260
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
260