BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 物品棚/収納用品
BAHCO(バーコ)の ツールボックス/ツールバッグ
BAHCO(バーコ)の 帆布製
パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60974138
品番
4750FB4-18
参考基準価格(税別)
¥26,320
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内側の大小ポケットは工具を納められるようになっています。
取り外し可能なコンパートメント付です。
大きなパット入り、ノートパソコン用仕切りがあります。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
430×190×285
色
ブラック
トラスコ品番
794-0025
材質
ナイロン
幅(mm)
430
質量(kg)
3
高さ(mm)
285
材質(本体)
ナイロン
奥行(mm)
190
外寸法・幅(mm)
430
外寸法・高さ(mm)
285
外寸法・奥行(mm)
190