曜日別特売
3875-BP1 リュックサック BAHCO(バーコ) 60974147

リュックサック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60974147品番3875-BP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,450

調整可能なショルダーストラップです。
バッグ内に大切な書類や、パソコン用の間仕切りがされています。(BP1のみ)
落下防止用のツールシステムになります。
バッグ内に工具を収納できるポケットが付いています。
バッグ表面にリフレクターが付いています。

用途
高所作業、落下防止に最適です。移動用のツールバッグとして使用できます
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×100×400ブラック仕様パッド付収納付トラスコ品番470-8873幅(mm)300質量(kg)2高さ(mm)400材質(本体)ポリエステル奥行(mm)100外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする