リュックサック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60974156 品番3875-BP2
参考基準価格(税別)¥19,430 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

調整可能なショルダーストラップです。
バッグ内に大切な書類や、パソコン用の間仕切りがされています。(BP1のみ)
落下防止用のツールシステムになります。
バッグ内に工具を収納できるポケットが付いています。
バッグ表面にリフレクターが付いています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×210×450 ブラック 用途高所作業、落下防止に最適です。移動用のツールバッグとして使用できます 仕様パッド付収納付 トラスコ品番470-8881 幅(mm)330 質量(kg)2 高さ(mm)450 材質(本体)ポリエステル 奥行(mm)210 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)450 外寸法・奥行(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする